Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216397 M22-PL-PV CAPPA PIOMBAABILE PER EMERGENZ - 216397

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216397 M22-PL-PV CAPPA PIOMBAABILE PER EMERGENZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Form - rund

  • Ausführung - sonstige

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082163976

Artikelnummer

EAO216397

Herstellernummer

216397

Hersteller

EAO

Farbe:

sonstige

Form:

rund

Ausführung:

sonstige

Transparent:

nein

Cappa piombabile per pulsante d'emergenza a fungo, trasparente con dispositivo di sezionamento riarmabile, sistema RMQ, grado di protezione​ IP65​ utilizzabile per​ M22-(S)-PV, M22S-PVL, M22-PVS