Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216421 M22-XD-S CALOTTA PULS PIATTO, NERO - 216421

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216421 M22-XD-S CALOTTA PULS PIATTO, NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - schwarz

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Beschriftet - nein

  • Einbaudurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082164218

Artikelnummer

EAO216421

Herstellernummer

216421

Hersteller

EAO

Farbe der Linse:

schwarz

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Beschriftet:

nein

Einbaudurchmesser:

22 mm

Capsula colorata per pulsanti piatti, senza iscrizione