Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216429 M22-XDH-W CALOTTA PULS. OPACO,SPORG.BIAN - 216429

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216429 M22-XDH-W CALOTTA PULS. OPACO,SPORG.BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - hoch

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Programmdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082164294

Artikelnummer

EAO216429

Herstellernummer

216429

Hersteller

EAO

Bauform:

hoch

Farbe:

weiß

Aufdruck:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Programmdurchmesser:

22 mm

Gravierbar:

nein

Form:

rund

Außendurchmesser:

22.5 mm

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

nein

Geeignet für Drucktaster:

ja

Bedeutung des Aufdrucks:

ohne

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Breite:

24 mm

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Höhe:

9 mm

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH…, M22-DRH…, M22S-DH…, M22S-DRH…und M22-DG…in der Farbe weiss, ermöglicht die einfache Bestimmung sowie den Wechsel der Farbe eines Tasters.