EATON MANIFACTURING - EAO216441 M22-XDL-W CALOTTA PULS LUM PIATTO BIANCO - 216441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - weiß
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 22.2 mm
Breite - 24 mm
Packung
1 ST
Produktserien
RMQ-Titan
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4015082164416
Artikelnummer
EAO216441
Herstellernummer
216441
Hersteller
EAO
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
22.2 mm
Breite:
24 mm
Beschriftet:
nein
Höhe:
3 mm
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
Capsula colorata per pulsanti luminosi piatti, senza iscrizione


