Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216467 M22-XAK3 ETICH. ARR. EM. D90 D-GB-NL-F - 216467

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216467 M22-XAK3 ETICH. ARR. EM. D90 D-GB-NL-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - verschiedene

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082164676

Artikelnummer

EAO216467

Herstellernummer

216467

Hersteller

EAO

Bedeutung des Aufdrucks:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

verschiedene

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rund

Breite:

90 mm

Außendurchmesser:

90 mm

Höhe:

1 mm

L'assortimento RMQ-Titan modulare offre un'ampia gamma di pulsanti di emergenza. Gli elementi frontali sono disponibili in varie forme, con e senza illuminazione, sblocco a trazione o rotazione con e senza chiave.