EATON MANIFACTURING - EAO216480 M22-XST ETICHETTE INSERIBILI ALU-NEUTRO - 216480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - ohne
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Packung
1 ST
Produktserien
RMQ-Titan
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4015082164805
Artikelnummer
EAO216480
Herstellernummer
216480
Hersteller
EAO
Bedeutung des Aufdrucks:
ohne
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Höhe:
18 mm
Targhetta inseribile per porta targhette, color alluminio, senza testo


