Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216516 M22-PV/K11 PULS EM COMPL - 216516

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216516 M22-PV/K11 PULS EM COMPL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Zug-Entriegelung

  • Montageart - Einbau

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082165161

Artikelnummer

EAO216516

Herstellernummer

216516

Hersteller

EAO

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP66

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

38 mm

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Nuovo perfezionamento del prodotto: migliore maneggiabilità grazie alla zigrinatura laterale del pulsante. Il pulsante soddisfa i gradi di protezione IP66 e IP69K e sono omologati per l'impiego in tutto il mondo. L'assortimento RMQ-Titan offre un'ampia gamma di pulsanti di emergenza. Gli elementi frontali sono disponibili in varie forme, con e senza illuminazione, sblocco a trazione o rotazione con e senza chiave.