Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216520 M22-WRK3/K20 SEL. A LEVA COMPLETO 2NA - 216520

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216520 M22-WRK3/K20 SEL. A LEVA COMPLETO 2NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082165208

Artikelnummer

EAO216520

Herstellernummer

216520

Hersteller

EAO

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Versorgungsspannung:

0...0 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

12

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

Titan

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

selettore, Assortimento: RMQ-Titan, apparecchio completo, Forma costruttiva: con maniglia, permanente, collegamento a vite, 3 posizioni, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Le posizioni di commutazione 0, I, II corrispondono alla posizione dell'organo di azionamento in caso di vista frontale., Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66