Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216526 M22-WRS/KC11/I SEL.CH. COMPL. CUST 1NA+1 - 216526

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216526 M22-WRS/KC11/I SEL.CH. COMPL. CUST 1NA+1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 1

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082165260

Artikelnummer

EAO216526

Herstellernummer

216526

Hersteller

EAO

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Wahlschalter:

1

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...220 V

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der Schlüsselschalter:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

115...500 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

115...500 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Komplettgerät, Schlüsselwahltaste, Schließung MS1, 2 Stellungen, rastend, Schlüssel abziehbar in Stellung I und O, mit Kontakt 1Schließer 1 Öffner, im Kunststoff-Aufbaugehäuse, System RMQ, Fronteinbau, Durchmesser 22.3mm, Cliptechnik, Frontringfarbe Titan, Schutzart IP67, 69K