Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216529 M22-I2-M1 ELEM COMPLETO, IN CUSTODIA - 216529

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216529 M22-I2-M1 ELEM COMPLETO, IN CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Anzahl der Drucktaster - 2

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082165291

Artikelnummer

EAO216529

Herstellernummer

216529

Hersteller

EAO

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Drucktaster:

2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...220 V

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

115...500 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

115...500 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Komplettgerät, Zweifach Drucktaster O-I, im Kunststoff-Aufbaugehäuse, mit Kontakte je Taster 1 Schließer 1 Öffner, System RMQ, Unterteil Farbe anthrazit RAL 9005 Oberteil Farbe grau RAL 7035, Schutzart IP67, 69K, Leitungseinführungen vorgepresst,