Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216532 M22-I3-M1 ELEM COMPLETO, IN CUSTODIA - 216532

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216532 M22-I3-M1 ELEM COMPLETO, IN CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Anzahl der Drucktaster - 3

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082165321

Artikelnummer

EAO216532

Herstellernummer

216532

Hersteller

EAO

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Drucktaster:

3

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...220 V

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

115...500 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

115...500 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Apparecchio completo, pulsante tre posizioni I-O-II, nella custodia in materiale isolante, con contatti per ogni tasto 1 NA 1 NC, sistema RMQ, parte inferiore colore antracite RAL 9005, parte superiore colore grigio RAL 7035, grado di protezione IP67, 69K, entrata cavi preincisa