Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216540 M22-I6 CUSTODIA 6 FORI, NERO /GRIGIO - 216540

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 6

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082165406

Artikelnummer

EAO216540

Herstellernummer

216540

Hersteller

EAO

Anzahl der Befehlsstellen:

6

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

80 mm

Durchmesser der Öffnungen:

22.5 mm

Höhe:

56 mm

Breite:

252 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (NEMA):

3R

Custodia sporgente Ø 22