EATON MANIFACTURING - EAO216542 M22-EY1 PIASTRA INCASSO 1 FORO, GIALLO - 216542

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Durchmesser der Öffnungen - 22 mm
Werkstoff - Aluminium
Breite - 72 mm
Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
4015082165420
Artikelnummer
EAO216542
Herstellernummer
216542
Hersteller
EAO
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
72 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
72 mm
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Piastra da incasso alluminio giallo verniciato per pulsanti di emergenza, sistema RMQ, diametro foro di montaggio 22.3mm, grado di protezione IP54, posto di montaggio 1


