Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216543 M22-E2 PIASTRA INCASSO 2 FORI, ALU - 216543

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Durchmesser der Öffnungen - 22 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 105 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082165437

Artikelnummer

EAO216543

Herstellernummer

216543

Hersteller

EAO

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Durchmesser der Öffnungen:

22 mm

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

105 mm

Farbe:

grau

Höhe:

72 mm

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Piastra da incasso Ø 22