Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216574 M22-CLEDC-G LED 18-30VAC/DC VERDE CUST. - 216574

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216574 M22-CLEDC-G LED 18-30VAC/DC VERDE CUST.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12...30 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12...30 V

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082165741

Artikelnummer

EAO216574

Herstellernummer

216574

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

12...30 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12...30 V

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Bodenbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

12...30 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Elemento LED a molla con fissaggio in custodia