Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216578 M22-CLEDC230-W LED 85-264VAC BIANC CUST. - 216578

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216578 M22-CLEDC230-W LED 85-264VAC BIANC CUST.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 85...264 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082165789

Artikelnummer

EAO216578

Herstellernummer

216578

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

85...264 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Bodenbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

85...264 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Elemento LED a molla con fissaggio in custodia