EATON MANIFACTURING - EAO216716 M22-DP-G FUNGO NEUTRO, IMPULSO, VERDE - 216716

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Durchmesser der Kappe - 36.5 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - flach
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Produktserien
RMQ-Titan
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4015082167165
Artikelnummer
EAO216716
Herstellernummer
216716
Hersteller
EAO
Farbe des Knopfes:
grün
Durchmesser der Kappe:
36.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
flach
Schaltfunktion verrastend:
nein
Höhe der Öffnung:
0 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Chrom
Art der Entriegelung:
ohne



