Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216768 M22-DRP-Y-X FUNGO SENZA CAP. PERM.GIALLO - 216768

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216768 M22-DRP-Y-X FUNGO SENZA CAP. PERM.GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Durchmesser der Kappe - 36.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082167684

Artikelnummer

EAO216768

Herstellernummer

216768

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

gelb

Durchmesser der Kappe:

36.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Bauform des Knopfes:

flach

Schaltfunktion verrastend:

ja

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Chrom

Art der Entriegelung:

ohne

Pulsante a fungo RMQ-Titan monocromatico sporgente senza capsula. Con l'offerta di capsule, disponibile separatamente, è possibile realizzare combinazioni di colori particolari ed eseguire la siglatura al laser di simboli speciali. Questo pulsante è permanente e all'occorrenza può essere riconfigurato in pulsante non permanente con il semplice zspostamento di un interruttorez. Ciò consente di ridurre i costi di magazzinaggio e di aumentare la flessibilità in loco.