Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216799 M22-DRLH-Y PULS LUM SPORGENTE - 216799

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082167998

Artikelnummer

EAO216799

Herstellernummer

216799

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Höhe der Öffnung:

0 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Pulsante sporgente luminoso permanente, con ghiera color titanio