EATON MANIFACTURING - EAO216820 M22-WLK-B SEL. LUM LEVA 2 POS. IMP. BLU - 216820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
RMQ-Titan
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4015082168209
Artikelnummer
EAO216820
Herstellernummer
216820
Hersteller
EAO
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
blau
Farbe Frontring:
Titan
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Mit Frontring:
ja



