Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216848 M22S-WRLK3-G SEL. LUM LEVA 3 POS.PERM.VE - 216848

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082168483

Artikelnummer

EAO216848

Herstellernummer

216848

Hersteller

EAO

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Mit Frontring:

ja

Selettore luminoso a leva permanente, con ghiera colore nero