Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216915 M22-LCH-R INDICATORE LUMINOSO - 216915

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216915 M22-LCH-R INDICATORE LUMINOSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Ausführung der Fassung - BA9s

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082169152

Artikelnummer

EAO216915

Herstellernummer

216915

Hersteller

EAO

Farbe der Linse:

rot

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

BA9s

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

hoch

Indicatori luminosi, compact, sistema RMQ, forma costruttiva sporgente, lente rossa, montaggio frontale, diametro 22.3mm, con portalampada​ BA​ 9s​ max.​ 2,4W, grado di protezione IP67, 69K