Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216939 M22S-DL-G-X1 PULS LUM PIATTO IMP VERDE I - 216939

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216939 M22S-DL-G-X1 PULS LUM PIATTO IMP VERDE I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082169398

Artikelnummer

EAO216939

Herstellernummer

216939

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

0 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Elemento frontale RMQ Titan completo con grado di protezione IP67 e IP69K. La soluzione ideale per macchine e impianti. Gli elementi a pulsante sono stati ergonomicamente conformati alla forma dei polpastrelli, per renderne l'uso ancora più confortevole.