EATON MANIFACTURING - EAO216942 M22-DL-W-X1 PULS. LUM. PIATTO, IMP.,BIAN - 216942

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - weiß
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - ja
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
RMQ-Titan
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4015082169428
Artikelnummer
EAO216942
Herstellernummer
216942
Hersteller
EAO
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Beschriftet:
ja
Farbe Frontring:
Chrom
Höhe der Öffnung:
0 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X



