Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO217443 M22S-WRS3-MS*-A* SEL CHIAVE 3 POS MS1-20 - 217443

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO217443 M22S-WRS3-MS*-A* SEL CHIAVE 3 POS MS1-20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073745440

Artikelnummer

EAO217443

Herstellernummer

217443

Hersteller

EAO

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Mit Frontring:

ja

Pulsante a chiave, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: comando a chiave, permanente, non adatto per serrature d'impianto, 3 posizioni, serratura: Selezionabile, selezionabile, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colorenero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Estraibilità della chiave modificabile con i componenti di codifica M22-XC-..., con ponte per azionamento del contatto per contatto medio, Con 1 chiave, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66