Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO218155 M22-XDH-R-X0 CAL PULS OPAC SPORG ROSSO S - 218155

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO218155 M22-XDH-R-X0 CAL PULS OPAC SPORG ROSSO S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - hoch

  • Farbe - rot

  • Aufdruck - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "0"

  • Programmdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082181550

Artikelnummer

EAO218155

Herstellernummer

218155

Hersteller

EAO

Bauform:

hoch

Farbe:

rot

Aufdruck:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

Symbol "0"

Programmdurchmesser:

22 mm

Gravierbar:

nein

Form:

rund

Außendurchmesser:

22.5 mm

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

nein

Geeignet für Drucktaster:

ja

Bedeutung des Aufdrucks:

sonstige

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Breite:

24 mm

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Höhe:

9 mm

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

Capsula, adatta per pulsante RMQ-Titan alto non illuminato di tipo M22-DH…, M22-DRH…, M22S-DH… M22S-DRH…e M22-DG… questa capsula è di colore nero e dispone di una dicitura che garantisce operazioni di comando e controllo ottimali.