EATON MANIFACTURING - EAO218255 M22-XDP-S-X1 CAL PULS FUNGO NERO SIMB - 218255

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - flach
Farbe - schwarz
Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I"
Programmdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
4015082182557
Artikelnummer
EAO218255
Herstellernummer
218255
Hersteller
EAO
Bauform:
flach
Farbe:
schwarz
Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I"
Programmdurchmesser:
22 mm
Gravierbar:
nein
Form:
rund
Außendurchmesser:
22.5 mm
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
nein
Geeignet für Drucktaster:
nein
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Geeignet für Leuchtmelder:
nein
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Geeignet für Signalleuchte:
nein
Breite:
24 mm
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Höhe:
9 mm
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
ja


