Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO218308 M22-XDL-W-X10 CAL PULS LUM PIATT BIANC S - 218308

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO218308 M22-XDL-W-X10 CAL PULS LUM PIATT BIANC S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - flach

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Programmdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082183080

Artikelnummer

EAO218308

Herstellernummer

218308

Hersteller

EAO

Bauform:

flach

Farbe:

weiß

Aufdruck:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Programmdurchmesser:

22 mm

Gravierbar:

nein

Form:

rund

Außendurchmesser:

22 mm

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

ja

Geeignet für Drucktaster:

nein

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Breite:

0 mm

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Höhe:

0 mm

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

Lente bianca, piatta, con dicitura della serie RMQ-Titan 22mm per pulsanti luminosi con elementi LED.