Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO221514 STN0,4(400/24) TRASF.MONOF 400 VA - 221514

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO221514 STN0,4(400/24) TRASF.MONOF 400 VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 400...400 V

  • Sekundärspannung 1 - 24...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 400 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082215149

Artikelnummer

EAO221514

Herstellernummer

221514

Hersteller

EAO

Primärspannung 1:

400...400 V

Sekundärspannung 1:

24...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

400 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

0...0 V

Sekundärspannung 2:

0...0 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 10:

0...0 V

Primärspannung 3:

0...0 V

Kurzschlussfest:

nein

Primärspannung 4:

0...0 V

Breite:

121 mm

Primärspannung 5:

0...0 V

Primärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 3:

0...0 V

Tiefe:

88 mm

Primärspannung 6:

0...0 V

Höhe:

124 mm

Primärspannung 7:

0...0 V

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Primärspannung 8:

0...0 V

Sekundärspannung 8:

0...0 V

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Sekundärspannung 4:

0...0 V

Sekundärspannung 5:

0...0 V

Sekundärspannung 6:

0...0 V

Sekundärspannung 7:

0...0 V

Sekundärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 10:

0...0 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

5.3 %

Steuertransformator gebaut nach IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Teil 2-2, UL 506, CSA 22.2 No.66, Anzapfungen +- 5%, Schutzart IP00, 100% ED