Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO225525 CI-K4-PKZ4-GR CUSTODIA IN MAT. ISO - 225525

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO225525 CI-K4-PKZ4-GR CUSTODIA IN MAT. ISO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082255251

Artikelnummer

EAO225525

Herstellernummer

225525

Hersteller

EAO

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

160 mm

Tiefe:

240 mm

Höhe:

220 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Custodia in materiale isolante per PKZM4, grado di protezione IP65, setto sfondabile a passo metrico sopra e sotto: M25/M32 nella parete retro: M25/M32 entrata cavi di comando: M20 incluso morsetto PE isolato, con maniglia rotativa rosso-gialla