Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO229490 M22-R4K7 POTENZIOMETRO 4,7 KOHM - 229490

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 4700 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 0.5 W

  • Anzahl der Umdrehungen - 1...1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082294908

Artikelnummer

EAO229490

Herstellernummer

229490

Hersteller

EAO

Widerstand:

4700 Ohm

Leistungsaufnahme:

0.5 W

Anzahl der Umdrehungen:

1...1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Potenziometro Ø 22, con anello frontale color titanio