Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO229755 FAK-R/V/Y COPERCHIO GIALLO CON PULS ROSS - 229755

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO229755 FAK-R/V/Y COPERCHIO GIALLO CON PULS ROSS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Schutzart (NEMA) - 4X

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082297558

Artikelnummer

EAO229755

Herstellernummer

229755

Hersteller

EAO

Farbe:

rot

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Parte superiore FAK da montare con sole quattro viti. Come parte di ricambio o per modificare il colore di un FAK. Nello stato chiuso soddisfa i gradi di protezione IP67 e IP69K