EATON MANIFACTURING - EAO235429 PFIM-40/2/03-A DIFF. PURO 2P 40A 0,3A -A - 235429

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 28.79 kg CO2 eq.
Produktserien
EAN
4015082354299
Artikelnummer
EAO235429
Herstellernummer
235429
Hersteller
EAO
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...16 mm²
Einbautiefe:
70.5 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Explosionsgeschützt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C


