EATON MANIFACTURING - EAO235869 PFR3-03-U RELE DIFF.0,1/0,3A X INV. X W - 235869

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 25 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082358693
Artikelnummer
EAO235869
Herstellernummer
235869
Hersteller
EAO
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
25 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
ja
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...16 mm²
Einbautiefe:
69.5 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Explosionsgeschützt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C


