Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO235870 PFR2-1-U RELE DIFF. 1A INVERTER PER WFR - 235870

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO235870 PFR2-1-U RELE DIFF. 1A INVERTER PER WFR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 1 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082358709

Artikelnummer

EAO235870

Herstellernummer

235870

Hersteller

EAO

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

1 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

25 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

ja

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

5 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...16 mm²

Einbautiefe:

69.5 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Explosionsgeschützt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Speziell aufeinander abgestimmte Fehlerstromrelais und Durchsteckwandler, Nennfehlerströme 0.3 A und 1 A, Standard (-S/A) und umrichterfeste (-U) Ausführung, Hilfsschalter nachträglich anbaubar, Geignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25°C