EATON MANIFACTURING - EAO237133 PKN4-25/1N/C/03 MT DIFF. 1N 25A C 0,3 4, - 237133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 25 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082371333
Artikelnummer
EAO237133
Herstellernummer
237133
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom:
25 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
0 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Fehlauslöseschutz:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
4.5 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
4.5 kA
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Schutzart (IP):
IP20
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...25 mm²
Unterputzmontage:
nein
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...25 mm²
Einbautiefe:
69.5 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2


