Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO239751 DILMC150(RAC240) CONT.75KW MOLLA - 239751

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO239751 DILMC150(RAC240) CONT.75KW MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 190...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 190 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082397517

Artikelnummer

EAO239751

Herstellernummer

239751

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

190...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

190 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

33 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

93 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

190...240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

65 A

Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Bereichsspulen mit integrierter Schutzbeschaltung und minimierter Verlustleistung. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör: Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Schutzabdeckung