Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO240965 FAZT-C16/4 INT. MT 15KA 4P C 16A - 240965

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO240965 FAZT-C16/4 INT. MT 15KA 4P C 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 15 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 46.76 kg CO2 eq.

EAN

4015082409654

Artikelnummer

EAO240965

Herstellernummer

240965

Hersteller

EAO

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

15 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

15 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

70.5 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

25 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

25 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...75 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D