Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO243231 PLZ4-C20/1N INT. MT 4,5KA 1N C 20A - 243231

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO243231 PLZ4-C20/1N INT. MT 4,5KA 1N C 20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 17.13 kg CO2 eq.

EAN

4015082432317

Artikelnummer

EAO243231

Herstellernummer

243231

Hersteller

EAO

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

20 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

4.5 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

4.5 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

70.5 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

0 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

0 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...75 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Sezionamento visualizzato mediante indicatore dello stato dei contatti (finestrella rosso/verde). Accessoriabile. Alimentabile sia d'alto che dal basso. Conforme alle prescrizioni per il sezionamento elettrico sicuro con distanza fra i contatti > 4mm. Leva a sgancio libero. Leva con codice colore secondo la corrente nominale. Leva piombabile. Morsetti con grado di protezione IP20. Morsetti protetti contro il falso inserimento del cavo. Doppia possibilità di cablaggio (cavo e/o sbarretta) sia sui morsettisuperiori che inferiori. Clip di fissaggio Tristabile: è possibile l'asportazione dalla guida pur in presenza di sbarrette di alimentazion.