EATON MANIFACTURING - EAO248263 ZP-A40/1 INTERRUTTORE NON AUTOMATICO 1P - 248263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 40 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082482633
Artikelnummer
EAO248263
Herstellernummer
248263
Hersteller
EAO
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
40 A
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
400 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
230 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
3 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
1
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0 W
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"



