Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO248287 Z-ASA/230 BOB.LANCIO DI CORRENTE 110-415 - 248287

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO248287 Z-ASA/230 BOB.LANCIO DI CORRENTE 110-415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 415 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082482879

Artikelnummer

EAO248287

Herstellernummer

248287

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

415 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

1

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

15 A

Funktion:

Arbeitsstromauslöser

Spannungsart:

AC

Bobina di sgancio a lancio di corrente.