Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO248288 Z-USA/115 BOB. DI MINIMA TENSIONE 115V - 248288

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO248288 Z-USA/115 BOB. DI MINIMA TENSIONE 115V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - universal

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 115 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082482886

Artikelnummer

EAO248288

Herstellernummer

248288

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

universal

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

115 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

1

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

0 A

Funktion:

Unterspannungsauslöser

Spannungsart:

AC

Bobina di sgancio di minima tensione.