EATON MANIFACTURING - EAO248290 Z-USA/400 BOB. DI MINIMA TENSIONE 400V - 248290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - universal
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082482909
Artikelnummer
EAO248290
Herstellernummer
248290
Hersteller
EAO
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
universal
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
1
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
0 A
Funktion:
Unterspannungsauslöser
Spannungsart:
AC


