EATON MANIFACTURING - EAO248293 Z-FAM BOBINE DI SGANCIO DIFF. X PFIM - 248293

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - FI-Schutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082482930
Artikelnummer
EAO248293
Herstellernummer
248293
Hersteller
EAO
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
FI-Schutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
0
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
0 A
Funktion:
Fernauslöser
Spannungsart:
AC


