Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO248301 Z-FW/050 MOD. AUS. PER TEST DIFF. 0,5A - 248301

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO248301 Z-FW/050 MOD. AUS. PER TEST DIFF. 0,5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - FI-Schutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082483012

Artikelnummer

EAO248301

Herstellernummer

248301

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

FI-Schutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

0 V

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

ja

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

0

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

0 A

Funktion:

Überwachungseinheit

Spannungsart:

AC

Modulo di verifica a distanza, uscita a relè per controllo di sgancio max. 400VAC, corrente nominale differenziale 0.5 A, 0,5 unità passo