EATON MANIFACTURING - EAO248302 Z-MFPA MODULO BLOCCOPORTA - 248302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsspannung - 0 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082483029
Artikelnummer
EAO248302
Herstellernummer
248302
Hersteller
EAO
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsspannung:
0 V
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
0
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
0 A
Funktion:
Überwachungseinheit
Spannungsart:
AC




