Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO248335 Z-S/4S INTERRUTTORI 16A 4 NA - 248335

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO248335 Z-S/4S INTERRUTTORI 16A 4 NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Steuerschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082483357

Artikelnummer

EAO248335

Herstellernummer

248335

Hersteller

EAO

Schaltfunktion:

Steuerschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

240 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

0 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

20 kA

Farbe der Kalotte:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0 W

Einbautiefe:

80 mm

Schutzart (IP):

IP40

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Apparecchio di comando, funzione: 4 NA, corrente nominale d'impiego 16A, tensione nominale d'impiego 230/400V​ AC, resistenza al corto circuito 10kA, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC 60669, VDE 0632