EATON MANIFACTURING - EAO248337 Z-S/SSOO INTERRUTTORI 16A 2NA + 2NC - 248337

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 20 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082483371
Artikelnummer
EAO248337
Herstellernummer
248337
Hersteller
EAO
Schaltfunktion:
Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
240 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
0 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
20 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
1
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0 W
Einbautiefe:
80 mm
Schutzart (IP):
IP40
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige


