EATON MANIFACTURING - EAO248347 Z-S/WTN COMMUTATORI 1SC. / DAY-0-NIGHT - 248347

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Bemessungsstrom - 20 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082483470
Artikelnummer
EAO248347
Herstellernummer
248347
Hersteller
EAO
Schaltfunktion:
Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
240 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
0 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
20 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
1
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0 W
Einbautiefe:
80 mm
Schutzart (IP):
IP40
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige


