EATON MANIFACTURING - EAO248409 Z-MS-4,0/3 SALVAMOTORE 3POLI 2,50-4,00A - 248409

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.5...4 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 40...52 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082484095
Artikelnummer
EAO248409
Herstellernummer
248409
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.5...4 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
40...52 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
4 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Breite:
54 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
80 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
10 kA
Höhe:
75 mm



